曜日別特売

ビレットクランクケース AGO

ビレットクランクケース AGO - Gクラフト

材質にはA5083材を使用しています。
124ccのΦ54ピストンに対応するため、ボア径は57mmに広くなっています。
ハイパワーエンジンに対応するため必要な部分の厚さは増やしています。
とくに割れ易いクランクケース上側の厚みは、純正の3mmに比べ2倍の6mmという厚みに設定しています。
アルミビレットクランクケースは、紙のセンターガスケットを使用しません。
薄く液体ガスケットを塗布して使用します。
紙のガスケットを使用しないため、ケースの剛性は高まります。
純正のクラッチからアフターパーツまで使用できます。
センターガスケットを挟まないため、ブリーザー内壁には専用のアルミカバーが付属します。
またブリーザー部分は通常位置の他、前側に付け替えることが可能です。
シフトロッド部分はケース中にもがっちり君機能を搭載しています。
ニードルベアリングを使用しシフトロッドのしなりを押さえ、スムーズギヤチェンジが可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097017232211
オープン
349,800
384,780(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする