10インチ5.5Jリヤワイドディスクセット

10インチ5.5Jリヤワイドディスクセット - Gクラフト

10インチ5.5Jホイールディスクブレーキがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケット・ジェネレーターカバーのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで10インチ5.5Jのスーパーワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは、人気のトリプルスクエアタイプスーパーワイドです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
キャリパーサポートは33130が付属します。
キャリパー(カニブレンボ)、ローター、ブレーキホース、リヤマスターは付属しません。
別途お買い求めください。
リヤディスクローターはNSR50/80のΦ160をご使用ください。
リヤショックは330mmを使用します。FI(フューエルインジェクション車輌)モンキーは、ジェネレーターカバーの形状が異なるため装着できません。
※別途30047ワイドサス受け+20mmをご用意ください。
※FIモデルはジェネレーターカバーの形状が違う為装着できません。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
[セット内容]
60674 モンキー用トリプルスクエアスーパーワイドスイングアーム+16cm
39249 10インチ5.5Jワイドホイール
32046 ホイールスペーサー(スペーサーの変更についてはご相談ください)
36028 20mmオフセットスプロケット
39058 スーパーワイドリヤハブ
33130 キャリパーサポート
37125 ジェネレーターカバー20mm
アクスルシャフト、ナット、アクスルカラーなどの付属品
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097079334126
165,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする