ギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 シルバー

ギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 シルバー - ギルドデザイン

トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。
フォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ210mm
※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。
ハンドルロック使用可能。
ベアリング付属

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097874661065
125,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする