GPZ900R Ninja ステムキット ウィングタイプ

GPZ900R Ninja ステムキット ウィングタイプ - ギルドデザイン

61173 フラットタイプ。ハンドルクランプ付属。
61174 ウイングタイプ。セパレートハンドル専用(※ハンドルクランプは付属しません)
ステンレステーパーボルト付属。
※純正ステムキットはフォーク径Φ41、フォークピッチ200mm、オフセット40mmとなります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097888661174
143,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする