携帯型ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ

携帯型ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ 理研計器

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。
充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。
ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。
過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)

質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~55(急変なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池×2本 表示【ガス警報】動作状態表示・フロー確認表示・操作音表示・警報音表示・警報点表示・電池残量表示・バーメータ表示・モード表示・ガス名/メッセージ表示、【故障警報】ランプ点滅・ブザー鳴動・故障内容表示、【濃度】LCDバーメータ+目盛+LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41×38×186(突起部は除く) 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 検知原理熱線型半導体式 警報方式【ガス警報】1段警報/ランプ点滅/ブザー鳴動/自動復帰、【故障警報】センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常/自己保持 検知方式ポンプ吸引式 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44892839 SP-230F 00 1個 R600a(イソブタン) 3秒以内 測定ガスによる(R600a:10~2000ppm) 初期設定30ppm(R600a:10,30,150,500,2000 ppm の5 段階で設定可) フロンガス14種(※詳細カタログ・取扱説明書ご確認)
89,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44892848 SP-230H2 00 1個 H2/CH4 3秒以内 測定ガスによる(H2・CH4:10~2000ppm) 初期設定30ppm(H2・CH4:10,30,150,500,2000 ppm ) 水素ガス(※詳細カタログ・取扱説明書ご確認)
99,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21000762 SP-230SC 00 1台 PH3 10 秒以内 測定ガスによる(PH3:0.1~2.0ppm) 初期設定:0.1ppm(0.1・2.0ppm(PH3)の3 段階で設定可) 半導体材料ガス50種(※詳細カタログ・取扱説明書ご確認)
115,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21000778 SP-230FUM 00 1台 PH3 10 秒以内 測定ガスによる(PH3:0.1~4.5ppm) 初期設定:0.1ppm(0.1・2.0・4.5ppm(H3)の5 段階で設定可) 燻蒸ガス7種(※詳細カタログ・取扱説明書ご確認)
62,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44892839 SP-230F 00 80602018 SP-230F 00 SP-230F 00 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 80602018 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 1個 88,980 税込97,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44892848 SP-230H2 00 80602036 SP-230H2 00 SP-230H2 00 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 80602036 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 1個 98,980 税込108,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21000762 SP-230SC 00 80602045 SP-230SC 00 SP-230SC 00 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 80602045 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 1個 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21000778 SP-230FUM 00 80602027 SP-230FUM 00 SP-230FUM 00 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 80602027 携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ 理研計器 1個 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする