ササガワ
三角くじ 小槌 手貼り 等級なし
もっとも定番の三角くじです。等級を書き込んで貼りあわせばできあがり。はずれのみ張り上げ加工をしています。
仕様
裏白無地(すべて)
セット内容
はずれ券用(貼り上げ):1000枚、当り券用(貼りなし):200枚
材質
上質紙
寸法(mm)
(斜辺)70×(底辺)98
坪量(g/m
2
)
81
内容量
1箱(1200枚)
注意
※この商品はのり付きくじではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21018147
5-450
¥
9,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください