デザインくじ エレガンス

デザインくじ エレガンス - ササガワ

各シーンの柄をラインナップ!シーンにピッタリ。自由に書き込んでオリジナルの抽選イベントを盛り上げよう!ブライダルの販促に!ブランド品のイベントに!美容コスメの催しに!少人数のパーティイベントにちょうどいい100枚仕立てをご用意しました。

仕様裏白無地(貼りなし)、陳列に便利なヘッダ付袋入り材質上質紙寸法(縦×横)(mm)70×70坪量(g/m2)81内容量1冊(100枚)
注意
※この商品はのり付きくじではございません。Happiness will be with you「あなたに幸運が訪れますように」
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210187685-816
440
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする