抽選箱 小 黒

抽選箱 小 黒 - ササガワ抽選箱 小 黒 - ササガワ

シックで高級志向の黒!美容室や高級ブランド店など、シックな雰囲気にピッタリです。スーツなど男性向け商品のお店でも活躍します!使い勝手のいい、シンプルな無地抽選箱!

仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り付属品底ボール紙材質コートボール紙寸法(mm)(出し入れ口)直径95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×165×165坪量(g/m2)400内容量1個
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102039637-7910
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする