曜日別特売

抽選箱 LUCKYBOX

抽選箱 LUCKYBOX - ササガワ抽選箱 LUCKYBOX - ササガワ
(5件のレビュー)

コストパフォーマンスが高く、幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。イベントに適したサイズ、ベストプライスの抽選箱です。側面はデザインが異なります。

仕様組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り付属品底ボール紙材質コートボール紙寸法(mm)(出し入れ口)直径95寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×200坪量(g/m2)450アズワン品番65-0387-25内容量1個
注意
※組立式(現品は組立加工しておりません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2102041437-7912
530
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21020414
2023-01-04
用途: お客様のための抽選会として
株式会社一蔵卸売・小売業

初売りの呼び込みの1つとして抽選会を開く上で大切なアイテムです。
派手な色柄で盛り上がるイベントにぴったりです。

対象商品 : 21020414
2022-01-27
用途: 年末くじ引きイベント
ルミライズサービス業

ハートのくじと一緒に購入しました。
注文後到着も早くありがたかったです。
箱にプリントしてあるデザインにバリエーションがあるとよかったです。

対象商品 : 21020414
2021-11-16
用途: イベント
卸売・小売業

くじのわりに大きかったですが、昭和感あって好評でした。

対象商品 : 21020414
2021-10-05
用途: イベントプレゼント用
珠々音卸売・小売業

以外と大きくて130枚クジ入れたけど、ガラガラ感になった。
お祭り感のある箱柄で、一緒でお客様も上がる。

対象商品 : 21020414
2016-10-25
用途: 会社のイベント
株式会社エヌコーポレーション

とても使いやすくデザインもよくて好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする