BLACK&DECKER
18v リチウムイオンバッテリーパック
(2件のレビュー)
トラスコ品番
493-4351
質量(g)
370
対応機種
AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー)
充電時間(分)
LC1418:約40、90603580:約80
寸法(縦×横×高さH)(cm)
50×118×77
適合バッテリー
LC1418、90603580
内容量
1個
注意
※BL1518とはデザインのみが異なり、その他バッテリーの仕様は同じです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21003176
BL1518N-JP
18
1.5
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください