曜日別特売

導電性アルミ箔テープ AL-50BT

導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)導電性アルミ箔テープ AL-50BT - 3M(スリーエム)
(56件のレビュー)

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け
電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け
粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
全21種類を絞り込む
テープ幅(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21005328AL-50BT 5mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)53-導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21005337AL-50BT 6mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)630.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21005346AL-50BT 7mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)73-導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
返品不可
21005355AL-50BT 8mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)830.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21005364AL-50BT 9mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)930.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21005373AL-50BT 10mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1030.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21005382AL-50BT 11mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1130.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
21005398AL-50BT 12mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1230.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21005407AL-50BT 13mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1330.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21005416AL-50BT 14mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1430.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
21005425AL-50BT 15mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1530.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21005434AL-50BT 16mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1630.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
21005443AL-50BT 17mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1730.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
21005452AL-50BT 18mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1830.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
21005468AL-50BT 19mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)1930.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
21005477AL-50BT 20mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)203-導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21005486AL-50BT 25mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)253-導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21005495AL-50BT 30mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)3030.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21005504AL-50BT 40mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)4030.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21005513AL-50BT 50mmx3m1巻軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)5030.07導電性、難燃性電気・電子用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
25891208AL-50BT 5mmx3m1ケース(40巻)軟質アルミ箔、50umアクリル系(導電性粒子分散)53-導電性、難燃性電気・電子用
オープン
58,980
64,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 除電
その他業種

静電気の除去に使用して性能発揮してくれるから買って良かった

対象商品 : 21005504
2023-07-09
用途: オートバイのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着も良く、つかっております、放電の結果が楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 21005337
2023-02-05
用途: 信号線のノイズ対策
建設業・工事業

試しに購入してみたが、粘着力がもう少し強いとさらに良いと感じた、この価格で3メートルは高いと思うのでもう少し安ければこちらに切り替えたいが、使用感も含めて今のままでは難しい。

1が参考にしています
対象商品 : 21005425
2022-05-23
用途: リモコンの修理
製造業

リモコンの反応しなくなったボタンの裏側に貼りました。クルマの静電気の除電にも使っています。信頼性で3Mの製品を選びました。

対象商品 : 21005486
2021-11-20
用途: 静電気除去
その他業種

クルマの静電気除去として高評価なので試しに購入しました。
まだ使用していませんが、高価格に見合った効果があるのでしょうか?
粘着面を含めて導電性かと思いましたが、テスターで計測した限りでは、
通電したのはアルミ部分(当然ですね)だけでした(**;)。

2が参考にしています
対象商品 : 21005337
2021-06-17
用途: オープンデッキ用に使うセンシングテープの代用品として
サービス業

4トラックのオープンテープを愛用していますが、オートリバースをさせるための、センシングテープが現在では手に入りません。このテープは十分に代用できました。もう少し薄手のものであれば100点です。

対象商品 : 21005486
2021-01-31
用途: 車の性能アップ
電気・ガス・熱供給・水道業

使用してみて、効果的には、体感できないが気持ち的に走り屋・燃費がちょっと良くなった感じがする。

対象商品 : 21005486
2020-12-15
用途: 自動車整備

定番の一流メーカー品、割高では有るがこれを使っていれば後腐れ無し。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする