設定情報
販売価格(税別)¥2,143~
26日出荷29日出荷 26日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ (11件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006868 材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21006868
2024-08-06
用途:
電動機器の修理用シャフト

機械のシャフトが破断したため当方にて追加工する前提で、カスタマイズサービスのシャフトを注文した。図面不要でDカット指定して即発注できたので大変満足しています。

対象商品:
21006868
2022-05-10
用途:
工作機械の精度測定

卓上旋盤や卓上フライス盤など、DIYで使用する工作機の精度測定によいものはないかと探していたところ、比較的容易かつリーズナブルな価格で入手できる高精度の棒材ということで、これを選びました。

1人が参考にしています
対象商品:
21006868
2022-01-24
用途:
ペダルのシャフトに使用
株式会社タウンハウス 様

寸法指示ができて、折れたシャフトの交換が簡単に出来た。丈夫になって大変満足しています。

対象商品:
21006868
2021-04-06
用途:
機械部品交換用
東洋除虫菊株式会社 様

リニアブッシュベアリングとセットで安く買えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21006868
2020-02-15
用途:
自動車整備、狭い空間でのボルト脱着作業など。
サービス業

軸径の精度、表面の仕上げ状態などまったく問題ありません。
先に購入したデジラチェヘッドのハンドルとしてぴったり勘合しました。錆びる心配なしです。

対象商品:
21006868
2019-03-29
用途:
3Dプリンター

注文から8日で届きました。
趣味で使用するには、品質は申し分ないです。
1mm単位で長さを指定できるのが良かったです。

対象商品:
21006868
2019-05-25
用途:
ベルトの伝達用シャフト
株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様 (その他業種)

曲がり、径のバラツキも有りませんでした。長さを1mm単位で頼めるのであと加工も必要無く大変嬉しいです。

対象商品:
21006868
2018-09-13
用途:
模型モーターの軸交換

模型モーターの軸交換のため探していました。サイズも希望のもので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする