販売価格(税別)¥4,286~ 16日出荷 ~ 24日出荷 16日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 YSK[リニアシャフト] 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ YSSCAタイプ メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ YSSCAタイプ (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。 注文コード21006922 材質QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。) 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング) 税込¥901~ ¥819~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ Igus(イグス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥10,228~ ¥9,298~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 小判センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥12,078~ ¥10,980~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロックオープン型 Igus(イグス) 税込¥9,788~ ¥8,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型 Igus(イグス) 税込¥9,018~ ¥8,198~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥9,568~ ¥8,698~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ型 Igus(イグス) 税込¥6,158~ ¥5,598~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ型 Igus(イグス) 税込¥7,038~ ¥6,398~ LMガイド SHS-V形 THK 税込¥16,478~ ¥14,980~ ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP3M-HY 椿本チエイン 税込¥2,088~ ¥1,898~ 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY 椿本チエイン 税込¥10,338~ ¥9,398~ 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP5M-HY 椿本チエイン 税込¥7,368~ ¥6,698~ 椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン 税込¥26,378~ ¥23,980~ シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) 税込¥362 ¥329 バスケットへ ベアリング アークランドサカモト 税込¥417~ ¥379~ VベルトB形 (レッド) バンドー化学 税込¥1,868~ ¥1,698~ (107) SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) 税込¥835~ ¥759~ (15) マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 税込¥2,088~ ¥1,898~ (6) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアシャフト 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21006922 2020-10-23 用途: 自作DIY 境造園 様 (建設業・工事業) 美しい仕上がりで満足です。また機会があればよろしくお願いします 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品