設定情報
販売価格(税別)¥2,058~
16日出荷26日出荷 16日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ (8件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21007157 材質SUJ2 軸径(Φmm)6~50 寸法L(mm)20~1500 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21007157
2022-11-24
用途:
産業用機器回転シャフト
有限会社フォースエレクトロン 様

堅い素材だとは思っていましたが容易に後加工ができません。
指定寸での加工は可能ですが片端をφ6.5にする必要があるのですが1mm単位での加工しか不可能のようです。コンマ以下の注文を受けてもらえれば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
21007157
2021-12-09
用途:
作業用治具の作成
建設業・工事業

快適に使ってます。納品にもう少しスピード感があれば嬉しかったです。

対象商品:
21007157
2021-05-24
用途:
工作機械

出荷まで18日との事でした、
凄く時間掛かるなぁと思いつつも仕方ないので発注。

追加工無し、長さ指定のみです。

そして既に22日経過していますが届きません、
メールで出荷予定日を確認したところ、発送予定日が注文の30日後になっていました。
後8日もあるので届く訳ありません。

中国に注文した納期がよく判らない物なら仕方ありませんが、国内発注でこれだけかかるのは何故でしょうか?

30日掛かるなら出荷予定日30日と明記するべきと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

回答が遅くなり、申し訳ございませんでした。
表示の出荷目安は土日祝を除いた日数になっております。
ご利用ガイドに記載しておりますのでご確認よろしくお願いいたします。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

対象商品:
21007157
2021-01-15
用途:
製作物の材料

商品については、何の問題もありません。
納期が、もっと早くなればよいとおもいます。

2020-02-10
用途:
機械の整備

納品まで3週間は長い。せめて10日くらいにしてもらいたい。
仮の部品でそのままでも問題無かったが届いた部品に交換しました。問題無し、いい感じですので追加発注しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21007157
2019-06-18
用途:
ディスプレイの回転盤
野田工房 様

とにかくこの肉厚リニアシャフトを取り扱っていることに感謝です。
ディスプレイの回転盤の軸に使用しました。ベアリングを取り付けるので、強度も必要です。なおかつシャフト内部を電源コードを通します。まさにこの肉厚パイプリニアシャフトのおかげで、完璧に制作設置できました。

1人が参考にしています
2020-01-13
用途:
オートバイのピストンピン

オートバイのピストンピンとして使ってみましたが、少し使ったところで粉砕しました。
エンジン本体も粉砕しました!見たところ断面がきれいに4分割されていたので製造した時の特性かと思います。まぁ本来の使用方法ではないのでしょうがないですが、そーゆー使い方は出来ないようです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
21007157
2017-11-05
用途:
機械製作
佐藤内装 様

今回、丸棒の加工(切断のみ)を発注しました、商品が届くまで、20日も掛かりました。モノタローに発注した、私のミスです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする