曜日別特売

導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ

導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ - 3M(スリーエム)
(9件のレビュー)

厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01内容量1枚
注意
※200mm×300mmは目安のサイズのため±5mm程度の誤差が生じることがございます。
※加工元:3M特約加工販売店
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780319AL-25BT軟質アルミ箔アクリル系(導電性粒子分散)2000.3導電性、柔軟性電気・電子用
オープン
899
989(税込)
当日出荷
21005985AL-25BT A4軟質アルミ箔アクリル系(導電性粒子分散)2100.3導電性、柔軟性電気・電子用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21005985AL-25BT A457780319AL-25BTAL-25BT A4 導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ 3M(スリーエム) 57780319導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ3M(スリーエム)1枚
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57780319
2022-05-16
用途: その他

良い商品だと思います。しかし届いた商品はキズだらけでした、配送にもう少し気を付けてもらいたいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 21005985
2020-10-12
用途: アルミテープチューン
タカトミ塗装建設業・工事業

車のアルミテープチューンに使いました。導電もありいいのではないでしょうか。

対象商品 : 21005985
2020-09-11
用途: アルミテープチューニング
その他業種

必要な大きさにカットして使えるので、使いやすいです。

対象商品 : 21005985
2019-12-18
用途: 車のアルミテープチューンに。

自由な形状にカットできるので良いです。糊面もちゃんと導通します。

対象商品 : 21005985
2019-05-01
用途: 車のアルミテープ チューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

材質的には薄いので色々な形状にも馴染みます。
粘着力も有り1回貼ると剥すのが大変です。
(問題点)
材質が薄いのが長所であり短所でもある為、台紙から剥すのが大変です。私は、カッターを使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 21005985
2017-04-22
用途: オカルトチューニング(笑
不動産業

テープで買うより自由にカット出来るし安い!
ボディに張っても何も感じなかった。
しかしインテーク・タイヤハウスの樹脂パーツに張りまくった結果は。。。
笑っちゃうくらい実感出来る!

対象商品 : 21005985
2017-07-17
用途: 自動パーツの静電気除去

AL-50Bより安価で実質優位差は判らない。
よって、こちらが同サイズで安価の為お得です。

2が参考にしています
対象商品 : 21005985
2016-11-25
用途: アルミテープ張り

画像を見て巻きタイプだと思い購入したら、実際はフラットタイプだった。画像の変更願います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする