曜日別特売

絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ

絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
黒色なので貼り込みが目立たない
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)

用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
片側に絶縁層を必要とする用途
サイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07内容量1枚
注意
※加工元:3M特約加工販売店
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780328AL-37BLKポリエステル12um/アルミ箔25umアクリル系(導電性粒子分散)2000.3導電性、難燃性電気・電子用
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21006012AL-37BLKポリエステル12um/アルミ箔25umアクリル系(導電性粒子分散)--導電性、難燃性電気・電子用
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21006012AL-37BLK57780328AL-37BLKAL-37BLK 絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ 3M(スリーエム) 57780328絶縁機能付き黒色導電アルミ箔テープ AL-37BLK シートタイプ3M(スリーエム)1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21006012
2020-04-27
用途: トヨタの流用です。
大石建築

アルミチューンでこれも一応購入して見ました。絶縁じゃ意味無いのかも?
黒色が欲しくて。

1が参考にしています
対象商品 : 21006012
2019-02-09
用途: アルミテープチューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

黒色で艶もない為、フロントガラスに貼り付けても目立たない。
効果はあると信じてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする