曜日別特売

ハイパーソフト放熱シート 5589H

ハイパーソフト放熱シート 5589H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5589H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5589H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5589H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5589H - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5589H - 3M(スリーエム)
(7件のレビュー)

5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。

用途
電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性内容量1枚
注意
※加工元:3M特約加工販売店
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210068345589H-101
オープン
769
846(税込)
当日出荷
210068435589H-151.5
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-10
用途: 機械組立
製造業

耐久性に優れいて、長期間使用後も電気絶縁しております。応力緩和性があるのでいろいろな部品に付けられます。

対象商品 : 21006834
2022-07-15
用途: ヒートシンクの吸着面に使用
製造業

非常にやわらかく凹凸への追従がとても良い。
位置合わせ等で引っ張ると、そこだけ伸びて薄くなったり、しわになったり、ちぎれてしまったりするので注意が必要。
片面が粘着ではなく吸着になっているのが良い。

対象商品 : 21006843
2019-04-04
用途: PCのSSD放熱用

ノートPCのM.2 SSDの冷却用に購入しました。
ノートPCの場合、M.2 SSDに直接ヒートシンクなどをつけることができないため、シャーシをヒートシンク代わりにすることを目的に(SSDとPCのシャーシを密着させる)本品を使用。
SSDの温度が60℃弱(室温18℃)と高めであったが、本品使用後からSSDの温度が38℃~45℃の範囲と適正範囲に落ち着いた。
これなら夏場の室温が高いときでも安心してPCを使えそう。

3が参考にしています
対象商品 : 21006834
2018-08-09
用途: 超小型産業用パソコンの冷却
株式会社全日本検査技術その他業種

株式会社インタフェース社の超小型産業用パソコン(Super Classembly Devices)をデータ収集用として連続使用する熱対策で購入しました。
PCのアルミの放熱部に凹凸がありヒートシンクを設置するのに接触面が小さくなるので、それを補う為に放熱部とヒートシンク間にこのシートを使用しました。
電熱性も良い様でヒートシンクに熱が伝わり順調に放熱しています。
ヒートシンクのベースには特に良い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 21006834
2018-08-01
用途: 製品開発試作
株式会社ウィズダム

問題なく使用しています。価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 21006843
2017-03-17
用途: dcdcコンバータ基盤が熱を持つために放熱させるために使用
株式会社 大泉電子

熱伝導はいい感じです。放熱効果は出ているようなので。
素材自体はカッターやハサミで簡単に切れます。
というか、伸びるのかと思って引っ張ったらちぎれましたw
そんな感じの素材です。

対象商品 : 21006834
2017-04-05
用途: トランジスタ交換
建設業・工事業

トランジスタ交換時に新設、グリスだとべたべたが嫌ですのでこちらにしましたが正解のよう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする