冷却潤滑スプレー ボルトレール -40℃
錆や腐食等で取れなくなったボルト・ナット・ネジが取れる!!
スプレーすることによりマイナス40℃まで瞬間冷却しボルト・ナット・ネジを縮める。
全体的に縮まったボルト・ネットの隙間(数ミクロン)に超浸透潤滑が浸透します。
そのため、浸透時間は異なりますが、ボルトナットは取り外しが可能になる。
用途
錆ついたボルト及びナットの取り外し。ナットのなめ防止。防錆効果。
自動車・自転車・農機具・船舶・建築物・建築設備・工具等のボルト、ナットの取り外しに。
使用方法
自動車・自転車・農機具・船舶・建築物・建築設備・工具等のボルト、ナットの取り外しに。
(1)表面に直接噴霧する(5~10秒)
(2)そのまましばらく放置(30秒~5分)
(3)ナットをゆっくりはずす
(4)外れにくい場合は(1)~(3)を繰り返す
成分LPG 有機モリブデン 超浸透潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
(2)そのまましばらく放置(30秒~5分)
(3)ナットをゆっくりはずす
(4)外れにくい場合は(1)~(3)を繰り返す
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22