ビッグディスプレイ卓上電卓12桁税計算

ビッグディスプレイ卓上電卓12桁税計算 アデッソ
(1件のレビュー)

使い勝手の良いビッグディスプレイ12桁中型卓上電卓。
税計算・早打ち対応の他、角度調節が可能なチルト表示で見やすさも優れています。

桁数12 仕様早打ち/税計算/アングル 材質ABS樹脂 寸法(mm)174×106×23 質量(g)130 電源LR1130×1(付) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21023092 D-9012
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21023092
2022-02-03
用途:
重量計算、経理業務時
NC四国コンクリート工業株式会社 様

まずビッグディスプレイではない。チルト機能はありがたいが、縦2cm横8.5㎝ではビッグとが言い難いような。
早打ち対応でもない。四則ボタンの反応も悪い。
正直返品レベルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする