温湿時計 ダブルメジャー
お部屋の心地よい空間作りに便利な温度計、湿度計
秒針が連続してなめらかに動きます
表示方式アナログ+デジタル
機能連続秒針、カレンダー、最高最低温度湿度表示機能
直径(Φmm)280
付属品取扱説明書、保証書、モニター電池
材質プラスチック,ガラス
質量(g)610
種類掛時計
測定精度±2℃、±5%(常温での使用時)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
寸法(Φ×mm)280×45
電池単3形×3
電池寿命時計用:約10ヶ月、温湿度計・カレンダー表示用:約1年
カレンダー付き
内容量1個
注意
※時計部分はアナログ時計となります
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 21036584
2021-01-25
- 用途:
- 従業員の時間確認
株式会社 則本組 様
(建設業・工事業)
とても見やすいです。
温度・湿度計もついており日にちの確認もしやすくかってよかったです・
- 対象商品:
- 21036584
2020-11-12
- 用途:
- オフィス、控室
丸全昭和運輸株式会社 様
(運輸・通信業)
日にちや曜日などの文字も見やすくて文字盤も見慣れていて
とても分かりやすくて最高です。
- 対象商品:
- 21036584
2020-06-13
- 用途:
- リビングの壁に掛けます
素早い配送感謝します。高齢世帯なので、手動調整、温湿度計、カレンダー付を探していました。希望通りの商品を、お安く販売していただき、ありがとうございました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07