曜日別特売

EZ-FIT BAR(イージーフィットバー) セパレートハンドル

EZ-FIT BAR(イージーフィットバー) セパレートハンドル - EFFEX(エフェックス)

ちょっと緩めの垂れ角が、手首の窮屈感を軽減。ノーマル垂れ角に対して-3°緩和。ケーブル類交換不要。スイッチ穴加工済。バーエンド部ノーマル比:(品番:EBS318S)約17mmUP、(品番:EBS526S)約19mmUP。

材質アルミ内径(Φmm)14.6角度(°)(垂れ角)7外径(Φmm)22.2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21039043EBS318SYZF-R1/SP (04-08)
25,800
取扱い終了
返品不可
21039052EBS526SGSX1300R (99-15)
21,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする