強固ハンドガードを考えていましたが、枝葉から手を守る程度には十分な強度を発揮します。シンプルな構造でハンドル周りがゴツゴツせず、それでいて見た目も変わりモチベーションが上がります。本気で攻めてやろうと思う人には頼りないかもしれませんが。ただクラッチレバーとウインカー等のスイッチBOXの間に取り付けたため、クラッチレバーとスイッチBOXの干渉防止の曲げ加工幅が変わったため、クラッチをきった時にスイッチBOXにレバーの一部が当たります。がここまで握り込む事もないので問題ない範囲です。汎用品の運命でしょうか、干渉は多少あるようです。強固なハンドガード等を装着すれば更にいろいろ干渉するんでしょうね。それをどうやって解決するかも楽しみの1つと考えるべきなのか。神経質な人は何でも純正のままが一番いいのかもしれません。