曜日別特売

ハンドガードマウント サイドタイプ

ハンドガードマウント サイドタイプ - ZETAハンドガードマウント サイドタイプ - ZETA
(10件のレビュー)

ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。

用途側方(前側)2本止めタイプ材質アルミニウムチタンカラー取付ピッチ(mm)16~30主な適合車種CRF250/450R/X YZ125/250 YZ250F/450F WR250F/450F WR250R/X KX250F RMZ250/450 DRZ400S/SM SEROW250内容量1個
注意
※フォーク後方、斜め側方、側方(後側)締め付けタイプの車輌には取付不可。
※ボルト1本止め車輌は取付不可。
※ハンドル形状によってハンドガードの曲げ加工が必要な場合があります。
※公道車は保安部品、ホースガイド、ステー類などに干渉します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21043112ZE71-1822
7,200
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21043112
2022-03-12
用途: オフロードバイクのハンドガード取付

ハンドルバーに取り付けるマウントを使用していましたが、転倒時回ってしまうことと、マウントがフロントフォークと干渉してフォークの突き出し量が制限されてしまうためこちらを購入しました。ガッチリ取付できて安心です。欲を言えばもう少し前に出るように付けられるとハンドルが短くてもマスターシリンダーと干渉しなくていいかも知れません。が、満足です。

対象商品 : 21043112
2020-03-08
用途: ハンドガード取り付けに使用。
製造業

XTZ125Eに使用バッチグーでした。色が黒とか、ゴールド、赤があればなおいいかな。

対象商品 : 21043112
2020-01-16
用途: セロー250のハンドガード取付け
その他業種

セロー250に汎用のクローズドタイプのハンドガードを取り付ける際に使用しました。
物は見た限りでは丈夫そうに見えますが実際に山で使用してみないと判らないですね。
重さは極度に軽量化に拘りが無ければ気にならないと思います。取付け後乗った感じでは重量増しは感じませんでした。ただハンドルが硬くなった様な(しなりが無くなる?)感じがします。
取付けに関してはハンドルをオフセットしているとかなり力ずくでハンドガードをしならせながらでないと付きません。難易度高めです。特にいじってない場合はもっと簡単かと。
ハンドガードの変形や回転を防げるなら挑戦してみる価値はあると思います。
※付属のネジの頭は10mmソケットで回せるものでした。写真の六角では無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 21043112
2020-07-22
用途: ツーリングセローのドレスアップにと…
自動車・二輪車・自転車関連業

セロー250でアドベンチャースクリーンを装備していると干渉して着けれません…

対象商品 : 21043112
2020-03-22
用途: ZETAアーマーガードPROをハンドルに固定する時に使用
その他業種

YZ125に装着しました。一般的なハンドルバーマウントは激しい転倒時にガードがクランプごと回転してしまい、ブレーキラインを破損したり、操作の邪魔になる位置にガードが移動してしまうことがあり、頑丈なだけに直すのも大変です。このマウントはトップブリッジに固定するので回転することはありません。ハンドルバーマウントでも相当丈夫ですがこれに変えることでさらに耐久性を上げることができると思います。
トップブリッジの取り付け穴は長穴なので汎用性も高く、ガードのマウント穴も2つあるので幅広く適応できると思います。ガードのマウント穴が2つあるので取り付け時にはちょっと悩みました。ガードの角度はこのマウントによって完全に位置が決まってしまうのでレバー角度に応じての変更はできませんが、普通のポジションなら問題なく収まると思います。耐久性に期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 21043112
2020-02-17
用途: オフ車

バー(?)側を曲げて取付けました。。。。。。。。。

対象商品 : 21043112
2019-05-12
用途: オフロードバイクのナックルガードマウント変更
製造業

これまでZETAのハンドガードをハンドルにマウントしていたが,転倒時の変形に悩まされていた。本品でフォークと共締めすることで剛性がかなり上がった。

対象商品 : 21043112
2018-09-15
用途: オートバイの整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ZETAのアーマーハンドガード取り付けで使用しました。22mmのハンドル固定クランプも有りますが、転倒によるクランプのズレで配線を切る可能性が有る為、フロントフォークステーサイドに固定できる等商品を選択。取り付けに工夫は必要ですが見栄えも良く満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする