ZETA
ハンドガードマウント フロントタイプ
ハンドガードの回転を防ぎ強固な固定が可能。転倒時のトラブルを軽減。フルサイズトレールとレーサーなど多様なハンドルに対応。取付ピッチ1630mm
用途
前方2本止めタイプ
材質
アルミニウム
色
チタンカラー
取付ピッチ(mm)
16~30
主な適合車種
CRF250L XR230/250/400/600/650 CRM250/R/AR KDX125/200/220/250R/SR,KLX250 D-TRACKER/X RMX250S
内容量
1個
注意
※フォーク後方、斜め側方、側方(後側)締め付けタイプの車輌には取付不可。
※ボルト1本止め車輌は取付不可。
ハンドル形状によってハンドガードの曲げ加工が必要な場合があります。
※公道車は保安部品、ホースガイド、ステー類などに干渉します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21043128
ZE71-1821
¥
7,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください