設定情報
販売価格(税別)¥54,000~
4日出荷7日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
Panasonic(パナソニック)

ベリティス内装ドアー上吊引戸-アウトセット納まり-片引き戸-表示錠付き

対応ラインナップ例
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
ベリティス内装ドアー上吊引戸-アウトセット納まり-片引き戸-表示錠付き (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

こだわりのある新デザインで上質な空間を演出。
お好みに合わせて住まいの空間に最適なドアをお選びいただけます。
プレミアムとスタンダードの2つの仕様をご用意。
プレミアム仕様は、細部の仕上がりへのこだわりが空間の上質感を高めて格調高く、洗練された空間に。
シンプルで自然なインテリア、落ち着きのある空間にすっきりなじむスタンダード仕様。
色は全8色の中からお選びいただけます。

注文コード21044442 型式SMJE1 スモークオーク(DY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),オーク(EY),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) タイプパネルタイプ グレードプレミアム仕様(A),スタンダード仕様(B) 高さL7尺(2m高) デザインPA,PC,PD,PB,PE アウトセット(N) 額縁アウトセット(N) 納まり1間片引きパネル(表示錠付き)(A0) 引手C1型(角型),C2型(丸型) 枠幅基準サイズ1577mm(1) 内容量1セット
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21044442 SMJE1 85483774 XMJE2 XMJE2 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠付き Panasonic(パナソニック) 85483774 【オーダー】ベリティス内装ドア 上吊引戸 アウトセット納まり 片引き戸 表示錠付き Panasonic(パナソニック) 1セット 59,900 税込65,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする