設定情報
販売価格(税別)¥84,000~
4日出荷7日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
Panasonic(パナソニック)

ベリティス内装ドアー上吊引戸-アウトセット納まり-2枚両引き-表示錠なし

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
ベリティス内装ドアー上吊引戸-アウトセット納まり-2枚両引き-表示錠なし (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

こだわりのある新デザインで上質な空間を演出。
お好みに合わせて住まいの空間に最適なドアをお選びいただけます。
プレミアムとスタンダードの2つの仕様をご用意。
プレミアム仕様は、細部の仕上がりへのこだわりが空間の上質感を高めて格調高く、洗練された空間に。
シンプルで自然なインテリア、落ち着きのある空間にすっきりなじむスタンダード仕様。
色は全8色の中からお選びいただけます。

注文コード21044458 型式SMJE1 スモークオーク(DY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),オーク(EY),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY) タイプパネルタイプ,採光タイプ,引戸専用タイプ グレードプレミアム仕様(A),スタンダード仕様(B) 高さL7尺(2m高) デザインPA,SA,HA,PC,SB,HB,HC,PD,SC,PB,WA,PE,WB,WC,LA,LB,LC,LD,KC,MA,MB,MC アウトセット(N) 額縁固定(N) 納まり2間2枚両引き(A4) 引手C1型(角型),C2型(丸型),C3型(ロング引手) 枠幅基準サイズ3147mm(1) 内容量1セット
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする