販売価格(税別)¥6,275~ 30日出荷 ~ 41日出荷 30日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 THK 【オーダー】LMガイド HSR-CA形、HSR-HA形 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】LMガイド HSR-CA形、HSR-HA形 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-CA】LMブロックの6箇所にタップ加工を施したタイプです。 【HSR-HA】HSR-CA形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。 注文コード21045097 種類セット品 ブロックタイプHSR-CA,HSR-HA サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 【協力工場より直送】 ※並級については標準納期で出荷可能。 ※上級、精密級は長納期化により納期受注後実働100日間かかります。 ※ご注文後、納期修正がありましたらご連絡させて頂きます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低床タイプリニアガイド AirTAC 税込¥2,968~ ¥2,698~ スタンダードタイプリニアガイド AirTAC 税込¥3,078~ ¥2,798~ LMガイド SRS-M形 THK 税込¥4,728~ ¥4,298~ ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド 税込¥505~ ¥459~ (1) SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形) NB(日本ベアリング) 税込¥9,348~ ¥8,498~ セットカラー 岩田製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ セットカラー 岩田製作所 税込¥2,638~ ¥2,398~ オイレス アラミドM円板 オイレス工業 税込¥4,178~ ¥3,798~ ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM) Seeed Studio 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ギヤード・モーター GB 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サーボモータA410 日本ニューティーシー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ DCモーター マブチモーター 税込¥626 ¥569 バスケットへ DCモーター 3VDC LINKMAN 税込¥373 ¥339 バスケットへ LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動 SMC 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ スパークキラー・0.5μF+50Ω 岡谷電機産業 税込¥923 ¥839 バスケットへ スパークキラー・0.1uF±20% 岡谷電機産業 税込¥857 ¥779 バスケットへ ステッピングモータマイクロステップモジュール 日本ニューティーシー 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ ステッピングモータ(1.7kgクラス) 日本ニューティーシー 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ステッピングモータ駆動モジュール 日本ニューティーシー 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品リニアガイド、ブロックガイド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。スライドガイドの特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/ 参考になった 2022-10-12 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品