ハッコーFG-102 (℃)
トレーサビリティ管理機能付き こて先温度計。
測定ミスゼロ・測定温度の記載ミスゼロ・温度測定の平準化・こて先温度の確実な履歴管理を実現。
温度測定範囲(℃)0~700
トラスコ品番753-5091
セット内容本体、単3乾電池×6コ(お試し用)、バーコードリーダー、USBケーブル、ソフトウエア(CD-ROM)、センサー10コ、バーコードシール(はんだこてID用30枚)バーコードシール(測定者ID用30枚)、登録書
質量(kg)0.93
電源単3乾電池(LR6 1.5V)(アルカリ乾電池推奨)
表示LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×90×219
温度センサーK (CA)熱電対
校正なし
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)
許容差±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)
温度分解能(℃)1
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
内容量1個
注意
※温度センサー (品番 191-212、および191-212C)は500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行う時は温度プローブをご使用ください。※トレーサビリティ管理機能は、はんだこて以外での使用はできません。
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21276648 | FG102-81 | 57769548 | FG102-83 |
![]() |
こて先温度計 FG-102/(℃) | 白光 | 1個 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |