ハッコーFX-950 100V 2極接地プラグ こてなし
HAKKO FX-951のアナログタイプ。
ロックキーによってアナログでも温度管理を実現。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
全長(mm)こて部:188 (こて先2.4D型を付けた場合)
消費電力(W)75
セット内容FX-950ステーション<電源コード付き>、耐熱パッド、ロックキー、こて台<クリーニングスポンジ付>
質量(kg)ステーション部:1.2
質量(g)こて部:30 (こて先2.4D型を付けた場合)
出力AC24V
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:80×118×138
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
プラグ形状2極接地型プラグ
内容量1個
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17