ロープホイスト(Aシリーズ)
一般機械加工工場、組立工場、倉庫などの荷役作業に天井クレーンの巻上機として、最も多く利用されるワイヤロープ2本掛けのホイストです。
揚程(m)6および12
構成6×Fi(29)-B
モーター極数(P)4
掛数(本)2
反復定格(%ED)25、250回/h
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
操作方式床上押ボタン操作(6点)
内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03