補修用マルチテープ

補修用マルチテープ 菊水テープ
(7件のレビュー)

手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にも優しい)

用途
防草シートや農業マルチシートの補修・補強・ジョイントに。
防草シートや遮光ネット等の端部ほつれ止めにも。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも。プラスチック製品の簡易補修テープとして。
クロ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 主な用途補修用 基材UV劣化防止剤入ポリエチレンクロス 寸法(幅Wmm×長さLm)80×20 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)48 内容量1巻
注意
※用途以外に使用しないでください。※電気絶縁用途には使用しないでください。※被着面のほこり、水分、油分は拭き取ってから使用してください。※保管は直射日光・高温多湿を避けて平らな面にテープをフラットに置いて下さい。変形する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21110888 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21110888 - 33672635 KST8020-BK KST8020-BK シートまもるテープ 菊水テープ 33672635 シートまもるテープ 菊水テープ 1巻 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21110888
2018-12-18
用途:
防草シートの補修
佐藤商店 様

防草シートの補修および端部処理に使用しました。手で簡単に切れるので作業性がとてもよく、短時間で作業することができました。耐久性はまだわかりませんが接着力も良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
21110888
2018-10-09
用途:
防草シートの補修
電気・ガス・熱供給・水道業

粘着力もあり、サバーンにも使えそうです、耐久力はこれから様子を見ます。

対象商品:
21110888
2017-04-20
用途:
防草シートの繋ぎなど
卸売・小売業

手だけで簡単に切れるので作業しやすいです。
粘着力も十分あり今のところ剥がれてシートがめくれるようなこともありません。
防草シートがグリーンなのでグリーンも作って欲しいです。

対象商品:
21110888
2018-02-23
用途:
防草シートの継ぎ目、切断部分の解れ止め
その他業種

大量利用の対応用として、長尺物を商品化してほしい。またスケールメリットを考慮した価格としてほしい。

対象商品:
21110888
2018-02-13
用途:
レザーの 補修
建設業・工事業

とても 使いやすい もう少し 強度があれば 素晴らしいと思います。

対象商品:
21110888
2017-06-14
用途:
太陽光発電所の防草シートの繋ぎ目に貼る
製造業

ザバーンなどのテープは高いので重宝しました、品質も良かったです。

対象商品:
21110888
2016-07-29
用途:
ガードレールのポールと防草シートの隙間封じ
農・林・水産業

テープの切断が容易に出来る反面、ポールの周りに貼り付け中にも、斜めに引っ張ると切れてしまう。もう少し切れにくくても良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする