曜日別特売

ドンホークオフセット

ドンホークオフセット - NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセット - NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセット - NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセット - NORITAKE(ノリタケ)

汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)

用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72内容量1箱(25枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211117641000C912321001524
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
211117731000C912421001536
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
211117821000C912521252224
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
211117981000C912621252236
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
211118071000C912721502224
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
211118161000C912821502236
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
211118251000C912921802224
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
211118341000C913021802236
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ノリタケオフセット砥石シリーズ研削比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする