BEST[金物] BEST[金物]の 建築金物 BEST[金物]の 建具金物 BEST[金物]の 家具用金物 390 つまみ 390 つまみ 注文コード 21166416 注文コード 21166416 家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。 用途家具に取り付けるつまみ。 付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本 種類つまみ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×19.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 0170-099 0170-100 色 選択解除 ゴールドブロンズ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21166416 0170-100 ブロンズ ¥590 ¥569 ¥569 ¥626 (税込) 7日以内出荷返品不可 21166398 0170-099 ゴールド ¥590 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建具金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レザーハンドル アイワ金属 税込¥1,044~ ¥949~ レザーツマミ アイワ金属 税込¥912 ¥829 アイアンハンドル アイワ金属 税込¥494~ ¥449~ 窓用補助錠レグロック プラセス 税込¥1,088 ¥989 スマート富士ハンドル NewHikari 税込¥274~ ¥249~ 引出用ソフトクローザー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 税込¥5,278~ ¥4,798~ (1) レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール) 税込¥8,468~ ¥7,698~ 木製O型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥5,498 ¥4,998 オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikari 税込¥3,848~ ¥3,498~ パルフラットレール アルミ V溝レール MTYPE ケージーパルテック 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ A型ロングブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,648~ ¥1,498~ クロームブラケット フジテック・ジャパン 税込¥505~ ¥459~ クロームブラケット首長 フジテック・ジャパン 税込¥582~ ¥529~ フリーパイプブラケット フジテック・ジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ 横受ブラケット ブラック フジテック・ジャパン 税込¥373~ ¥339~ クロームソケット フジテック・ジャパン 税込¥549~ ¥499~ ジョイント・ロックZ フジテック・ジャパン 税込¥1,044~ ¥949~ ブリスターPCパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ブリスターダイカストパイプ継手 フジテック・ジャパン 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物家具用金物家具用つまみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります スライドレール 家具用つまみ 家具用取手・ハンドル シェアする マイページ 最近見た商品