BEST(ベスト)[金物]
2317-L ツマミ
(1件のレビュー)
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途
家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類
つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
30×32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21168866
0170-305
マットクローム
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
21168875
0170-306
クローム
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
21168893
0170-307
サテンニッケル
¥
470
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください