曜日別特売

4531 ツマミ

4531 ツマミ - BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミ - BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミ - BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミ - BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミ - BEST(ベスト)[金物]
(4件のレビュー)

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。

用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211689540170-31016×22
470
468
515(税込)
当日出荷
211689720170-31120×26
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21168954
2024-01-14
用途: ワードロープのツマミ
その他業種

同じ製品だったので大変助かりました。
有り難うございます。

対象商品 : 21168954
2023-09-16
用途: ツマミとして

とてもシンプルなデザインで良いと思います。無難です。

対象商品 : 21168972
2019-12-24
用途: 古い吊戸棚のリメイクに

洗面所リフォームの際、吊戸棚(30年以上前の製品)は新調しなかったのですが、さすがに黄ばみやメッキ部分の腐食が見られたため、カッティングシート(サンゲツのREATEC)とこのツマミでリフレッシュさせました。
新品の吊戸棚を設置したようにしか見えず、費用対効果に大満足しています。ホームセンターより少し安く買えたようです。

1が参考にしています
対象商品 : 21168972
2017-05-18
用途: 取っ手の交換
その他業種

今まで何個か購入してましたので安心してましたが、1個だけネジが入らない不良品がありました。観音扉で2個づつ使うつもりでしたが、安心してたので気づくのが遅れ返品や交換ができず、不良品でないもう1個と持て余しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする