曜日別特売

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES

精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES - コフロック精密ニードルバルブ MODEL 2412 SERIES - コフロック

空気(AIR)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。

用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御使用流体空気(AIR)接続口径RC1/4最大使用圧力(MPa)1.0調整ねじ約12回転内容量1個
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
最大流量
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212138582412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-10ML/MIN真鍮L10mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212138672412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-50ML/MIN真鍮L50mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212138762412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-100ML/MIN真鍮L100mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212138852412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-500ML/MIN真鍮L500mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212138942412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-1L/MIN真鍮L1L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212139032412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-5L/MIN真鍮L5L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212139122412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-10L/MIN真鍮L10L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212139282412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-50L/MIN真鍮L50L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212139372412-L-B-1/4-AIR-0.1MPA-100L/MIN真鍮L100L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212139462412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-10ML/MIN真鍮T10mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212139552412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-50ML/MIN真鍮T50mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212139642412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-100ML/MIN真鍮T100mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212139732412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-500ML/MIN真鍮T500mL/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212139822412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-1L/MIN真鍮T1L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212139982412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-5L/MIN真鍮T5L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212140072412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-10L/MIN真鍮T10L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
当日出荷
212140162412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-50L/MIN真鍮T50L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140342412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-10ML/MINSUS316L10mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140432412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-50ML/MINSUS316L50mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140522412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-100ML/MINSUS316L100mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140682412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-500ML/MINSUS316L500mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140772412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-1L/MINSUS316L1L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140862412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-5L/MINSUS316L5L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140952412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-10L/MINSUS316L10L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141042412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-50L/MINSUS316L50L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141132412-L-SS-1/4-AIR-0.1MPA-100L/MINSUS316L100L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141222412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-10ML/MINSUS316T10mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141382412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-50ML/MINSUS316T50mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141472412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-100ML/MINSUS316T100mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141562412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-500ML/MINSUS316T500mL/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141652412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-1L/MINSUS316T1L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
212141742412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-5L/MINSUS316T5L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141832412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-10L/MINSUS316T10L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212141922412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-50L/MINSUS316T50L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
566090532412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-80L/MIN真鍮T80L/min70
11,900
11,880
13,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
567169052412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-80L/MINSUS316T80L/min120
29,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
212140252412-T-B-1/4-AIR-0.1MPA-100L/MIN真鍮T100L/min70
9,800
取扱い終了
返品不可
212142082412-T-SS-1/4-AIR-0.1MPA-100L/MINSUS316T100L/min120
24,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする