協育歯車
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
モジュール
1.5
ねじれ
右
歯幅b(mm)
15
材質
ポリアセタール
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45560627
G1.5D20-R2
CADデータダウンロード
20
10
¥2,030
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45560645
G1.5D30-R2
CADデータダウンロード
30
15
¥3,290
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45560611
G1.5D20-R1
CADデータダウンロード
20
20
¥1,200
取扱い終了
返品不可
45560636
G1.5D30-R1
CADデータダウンロード
30
30
¥1,940
取扱い終了
返品不可
45560654
G1.5D40-R1
CADデータダウンロード
40
40
¥2,920
取扱い終了
返品不可
45560663
G1.5D50-R1
CADデータダウンロード
50
50
¥4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください