協育歯車
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
歯数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
40
注文コード
45560654
品番
G1.5D40-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,920
モジュール
1.5
歯数
40
減速比
40
ねじれ
右
歯幅b(mm)
15
材質
ポリアセタール
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード