曜日別特売

フィルターシステム

フィルターシステム - コーニング
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)500フィルターサイズ(mm)63.0×63.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
メンブレン
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212823544314750.1PES(ポリエーテルスルホン)5001-173-01
35,200
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
212823634310970.22PES(ポリエーテルスルホン)5001-173-06
35,200
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
212823724307580.22CN(ニトロセルロース)5001-173-02
35,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
212823884307690.22CA(セルロースアセテート)5001-173-03
35,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
212823974307700.45CA(セルロースアセテート)5001-173-04
35,400
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
212824064307730.22NY(ナイロン)5001-173-05
35,400
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする