曜日別特売

フィルターシステム

フィルターシステム - コーニング
材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ポアサイズ(μm)
メンブレン
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212824334301861個0.22CN(ニトロセルロース)1-178-02
44,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
212824424305171個0.22CA(セルロースアセテート)1-178-03
44,800
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
212824584305161個0.45CA(セルロースアセテート)1-178-04
44,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
212824674305151個0.22NY(ナイロン)1-178-05
44,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
212824764314741個0.1PES(ポリエーテルスルホン)1-178-01
45,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
212824854310981箱(12袋)0.22PES(ポリエーテルスルホン)1-178-06
45,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする