ウレタンクッションシート

ウレタンクッションシート エクシール

優れた弾性と透明性を持ちます。紫外線による変色がありません。

材質エーテル系ウレタンゲル 寸法(mm)500×500 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
硬度(アスカーC)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21293177 P05 0.5 3-1975-01 80
4,300
4,290
4,719 (税込)
当日出荷
21293186 PS05 0.5 3-1976-01 67
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21293204 P10 1 3-1975-02 80
5,700
 
 
取扱い終了

返品不可
21293222 PS10 1 3-1976-02 67
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21293247 P20 2 3-1975-03 80
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
21293265 PS20 2 3-1976-03 67
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21293186 PS05 51287409 SS01-25001 SS01-25001 ソフトクッションシート エクシール 51287409 ソフトクッションシート エクシール 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました。
21293204 P10 51287357 PS00-24002 PS00-24002 ピットクッションシート エクシール 51287357 ピットクッションシート エクシール 1枚 5,698 税込6,268 注文コードが変更になりました。
21293222 PS10 51287418 SS01-25002 SS01-25002 ソフトクッションシート エクシール 51287418 ソフトクッションシート エクシール 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。
21293247 P20 51287366 PS00-24003 PS00-24003 ピットクッションシート エクシール 51287366 ピットクッションシート エクシール 1枚 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました。
21293265 PS20 51287427 SS01-25003 SS01-25003 ソフトクッションシート エクシール 51287427 ソフトクッションシート エクシール 1枚 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする