SUS443J1角板

SUS443J1角板 アズワン

クロム含有量を21%(さらに0.4%の銅添加)に高めており、SUS304と同等の優れた耐食性を持っています。SUS304に比べ、熱伝導性に優れ、熱膨張が少ない特性を持っています。磁性があり、磁力選別やマグネットによるハンドリングが可能です。溶接部の耐食性を高めるために、不純物元素の炭素や窒素を低減するとともに安定元素のチタンを添加しております。

材質ニッケル・モリブデンフリー高耐食性フェライト系ステンレス鋼 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21298777 □150-1 150×150×1 3-2372-01
2,260
 
 
取扱い終了

返品不可
21298786 □150-3 150×150×3 3-2372-02
3,160
 
 
取扱い終了
21298795 □300-1 300×300×1 3-2372-03
3,760
 
 
取扱い終了
21298804 □300-3 300×300×3 3-2372-04
7,560
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする