アズワン
エクスポケット圧力計
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
適合流体
気体または液体
種類
汎用圧力計
精度
±3hPa
測定流体
気体、液体
アズワン品番
2-3360-01
圧力レンジ(MPa)
0.03~0.12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21306258
PM-281
¥
21,500
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください