アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境) アズワンの 騒音計・地震計・振動計 騒音計 騒音計 注文コード 21306802 アズワン品番1-3460-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TM-102 測定レベル範囲(dB) 選択解除 30~130 周波数範囲(Hz) 選択解除 31.5~8000 精度 選択解除 ±1.5dB(94dB/1kHz時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 56×32×280 1目盛(℃) 選択解除 0.1 質量(g) 選択解除 290 電源 選択解除 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21306802 TM-102 30~130 31.5~8000 ±1.5dB(94dB/1kHz時) 56×32×280 0.1 290 006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) ¥20,400 ¥20,300 ¥20,300 ¥22,330 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポータブル振動計 セパレート bitstrong 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 普通騒音計 リオン 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ デジタル照度計 テクノオプティス 税込¥153,780~ ¥139,800~ デジタル照度計+延長ケーブル セット テクノオプティス 税込¥186,780~ ¥169,800~ 普通騒音計 リオン 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ 木目調時計付きデジタル温湿度計 ファミリー・ライフ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 延長ケーブル テクノオプティス 税込¥24,178~ ¥21,980~ デジタル照度計 テクノオプティス 税込¥70,378~ ¥63,980~ ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所) 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 延長ユニット テクノオプティス 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ ACアダプタ テクノオプティス 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット) 堀場アドバンスドテクノ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ SpotSee SpotSee 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 高温用信号ケーブル 小野測器 税込¥52,778~ ¥47,980~ クランプオンプロセスメータ 横河 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 倍率フィルター テクノオプティス 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ デジタル騒音計 ケニス 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ポケッタブル振動計 リオン 税込¥140,008~ ¥127,280~ (1) デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット テクノオプティス 税込¥208,780~ ¥189,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)騒音計・地震計・振動計騒音計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります 騒音計 振動計 騒音計・地震計・振動計その他関連用品 サウンドスコープ シェアする マイページ 最近見た商品