曜日別特売

高回収型フィルタープレート

高回収型フィルタープレート - アズワン高回収型フィルタープレート - アズワン高回収型フィルタープレート - アズワン高回収型フィルタープレート - アズワン
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(フィルター)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213090858040スーポア膜80402-3855-10
57,800
57,700
63,470(税込)
24日以内出荷
返品不可
213090948075スーポア膜80752-3855-11
57,800
57,700
63,470(税込)
63日以内出荷
返品不可
213091038033オメガ膜(限外ろ過)80332-3855-06
59,400
59,300
65,230(税込)
52日以内出荷
返品不可
213091128034オメガ膜(限外ろ過)80342-3855-07
59,400
59,300
65,230(税込)
7日以内出荷
返品不可
213091288035オメガ膜(限外ろ過)80352-3855-08
59,400
59,300
65,230(税込)
48日以内出荷
返品不可
213091378036オメガ膜(限外ろ過)80362-3855-09
59,400
59,300
65,230(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする