Whatman(ワットマン)
オートバイアル
仕様
有効ろ過面積(cm):1.72
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)、プランジャー/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
5
穴径(μm)
0.2
型番
AV115NPEORG
メンブレン
PTFE
残液量(μL)
30
アズワン品番
2-4036-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21310117
AV115NPEORG
0.2
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください