曜日別特売

高純度アルミナ乳棒

高純度アルミナ乳棒 - アズワン高純度アルミナ乳棒 - アズワン

ダイアモンドに次ぐ硬度を持ち、コンタミネーション混入を防ぎます。

硬度【ビッカーズ】HV1450比重【真】3.9化学組成Al2O3/99.7%以上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
底径(Φmm)
アズワン品番
上部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21323252SKAB-11110242-8160-1116
17,600
17,500
19,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21323268SKAB-12130262-8160-1218
25,300
25,200
27,720(税込)
当日出荷
21323277SKAB-13150302-8160-1322
30,800
30,700
33,770(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする