Merck(メルクミリポア)
吸引ロ過ポンプ EZ-Stream(TM)
仕様
流量(L):3.8~4.0/min、チューブ接続形状(mm):内径約Φ10(ホースバルブ・NPS3/8またはDN10)
寸法(mm)
196×168×222
質量(kg)
1.9
電源
AC100~240V 50/60Hz
防塵防水性能
IP64
材質(接液部)
POM(ポリアセタール)・PTFE(四フッ化エチレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)・NBR(ニトリルゴム)・PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
2-2797-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21337338
EZSTREAM1
¥
302,000
¥
301,999
¥
332,199
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください