アズワン
小型遠心機アクノ・プラス
仕様
回転数(rpm):6500、遠心力:2200×G 、適応チューブ(mL):1.5~2.0マイクロチューブ、特殊バランス装置:チューブバランス制御
質量(g)
410
電源
ACアダプター(付属)/DC5V 3A 50/60Hz、電池(別売)/単三電池 1.5V×4本
型番
アクノ・プラス
安全装置
ふたを開けると自動停止(停止まで数秒かかります)
サイズ(mm)
145×160×118
アズワン品番
2-1715-01
タイマー
10分以内可変
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21345546
-
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください