ビー玉、大ぼうけん ジェットコースター
紙筒で2階建てやトンネルが作りやすい。
コース設計が簡単。カラー方眼紙採用。
セット内容片面白ダンボール(380×270×3mm)、ビー玉、割ピン×2、片面カラーダンボール(300×205×2mm)(色とり混ぜ)、両面カラー方眼紙(8切・薄口)、カラーモール(Φ6×240mm)、紙筒(内径Φ34×140×厚0.8mm)、両面テープ(10×150mm)、PEレール(500mm)、名前札
内容量1個
紙筒で2階建てやトンネルが作りやすい。
コース設計が簡単。カラー方眼紙採用。